セラバンド フレックスバー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62101542 品番 E17510
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

弾性のあるバーを曲げたりひねったりすることで、腕や上半身のトレーニングが行えます。
一人で安全ン委トレーニングが行えます。
握力や上半身の筋力維持と向上、関節の可動域の向上に活用できます。

適合リハビリ・小児・高齢者向け 材質天然ゴム 質量(g)290 タイプ 直径(Φcm)3.5 長さ(cm)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62101567
2023-09-13
用途:
休憩時の健康維持
サービス業

とてもしっかりした、いい商品でした
仕事の合間の少しの時間に、フレックスバーを使い身体をほぐしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする