セラバンド フレックスバー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62101576品番E17540
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

弾性のあるバーを曲げたりひねったりすることで、腕や上半身のトレーニングが行えます。
一人で安全ン委トレーニングが行えます。
握力や上半身の筋力維持と向上、関節の可動域の向上に活用できます。

適合スポーツトレーニング向け材質天然ゴム質量(g)560タイプ中強直径(Φcm)5.1長さ(cm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62101567
2023-09-13
用途: 休憩時の健康維持
サービス業

とてもしっかりした、いい商品でした
仕事の合間の少しの時間に、フレックスバーを使い身体をほぐしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする