曜日別特売

セラボール プロシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62101603品番E16310
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

バランス感覚や反射運動のトレーニングに最適。
乗ったり足で挟んだり投げたりといろいろな使い方が出来ます。
座っているだけでもバランス力の強化に。
万が一穴が開いても破損せず、ゆっくりと空気の抜ける安心な構造です。

材質PVC耐荷重(kg)200直径(Φcm)65質量(g)1.35適応身長(cm)165~180
注意
※銀のみ化粧箱無しの商品となります。
※セラボールに座った時に膝が直角になるサイズをお選びいただくのが基本ですが、運動や用途に合わせてお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする