曜日別特売
M-3 アルミキャップ Mシリーズ マルエム[理化学・容器] 62101638

アルミキャップ Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番6-355-03
内容量1個注文コード62101638品番M-3
参考基準価格(税別)¥154販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。

用途直口用内径×全長(mm)17×40仕様コード番号: 1002-03材質アルミアズワン品番6-355-03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする