マルエム[理化学・容器]
アルミキャップ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
6-355-08
6-355-03
6-355-04
6-355-08
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62101656
品番
M-8
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途
直口用
内径×全長(mm)
31×40
仕様
コード番号: 1002-08
材質
アルミ
アズワン品番
6-355-08
RoHS指令(10物質対応)
対応