E17800 スタビリティトレーナー アビリティーズ・ケアネット 62101664 E17800 スタビリティトレーナー アビリティーズ・ケアネット 62101664

スタビリティトレーナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62101664 品番 E17800
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。

材質PVC 質量(g)300 タイプファーム(硬め) 寸法(cm)(上面/底面)37/38×21/22 高さ(cm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする