アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの リハビリ・生活補助
アビリティーズ・ケアネットの レクリエーション用品
ソフトハンドエクササイザー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62101786
品番
T14600
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
材質
PU
色
黄
質量(g)
70
タイプ
弱
直径(Φcm)
4.5
注意
※エクササイズシート付。