P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927

P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927
P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927
P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927
P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927
P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927
P50G-0-30-F/H ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTek 62101927

ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ

(1件のレビュー)
内容量1箱(100個)注文コード62101927品番P50G-0-30-F/H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ディッシュの径(50mm)が大きく、サイドウオール(7mm)が低くて細胞に近づきやすいのでマイクインジェクションに適しています。上下のディッシュがピッタリ合うのでインキュベーターから取り出した後、CO2の減少を5%に抑えることが出来るので、長い期間観察する実験に適しています。ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能です。

仕様ガラスNo: No.0(0.085~0.13mm)寸法(mm)(測定ホール) 30アズワン品番64-0995-17素材ディッシュ本体/ポリエチレン、カバーガラス/硼珪酸ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62101927
2022-08-09
用途: 培養中の細胞への加温
学校法人東京理科大学教育・研究機関

小型でプラスチックより熱伝導も良いのは期待どおりでした。ディッシュのフタの開け閉めは、慣れていないとやや手間がかかるかもしれません。通常の培養ディッシュ以上にフタが良くフィットする形なので、片手でフタを開けるのに慣れが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする