アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの リハビリ・生活補助
アビリティーズ・ケアネットの レクリエーション用品
セラバンド ハンドクロストレーナー
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62102023
品番
E17010
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
つまむ、ひらくなどの手指のトレーニングに。
伸ばしたり握ったりして形が変わっても、すぐ元の形状に戻り、繰り返しトレーニング可能です。
適合
筋力の衰えのある方
材質
PU
色
赤
質量(g)
95
タイプ
弱
直径(Φcm)
10
厚さ(cm)
1.2
注意
※手指・手首などに疾患がある方は事前に医師や専門家にご相談ください。