※使用例
アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 食事関連
アビリティーズ・ケアネットの その他食事関連
ダイセム ボトルオープナー デラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102084
品番
K50700
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。
片手で蓋の開閉が楽に行えます。
付属品
マット
仕様
抗菌
材質
PVC
色
青
質量(g)
オープナー:100、マット:42
直径(Φcm)
オープナー:11.6、マット:14
耐熱温度(℃)
50
適合径(Φmm)
フタ:15〜80