アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS203C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,674
販売価格(税別)
¥
5,158
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
仕様
男女兼用上着
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
4L
グレード
クラス10000(目安)
バスト(cm)
130
表面抵抗値(Ω)
10^7
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
75
アズワン品番
6-7524-16
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分