アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS203C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,351
販売価格(税別)
¥
6,683
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
仕様
男女兼用上着
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
5L
グレード
クラス10000(目安)
バスト(cm)
134
表面抵抗値(Ω)
10^7
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
78
アズワン品番
6-7524-17
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分