アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS304A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,934
販売価格(税別)
¥
4,485
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
色
ホワイト
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80〜108
ズボン丈(cm)
116
股下(cm)
84
仕様
男性用パンツ ホワイト 4L
アズワン品番
6-7525-16
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分