アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS304A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥6,414
販売価格(税別)
¥
5,831
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
色
ホワイト
サイズ
5L
ウエスト(cm)
84〜112
ズボン丈(cm)
120
股下(cm)
87
仕様
男性用パンツ ホワイト 5L
アズワン品番
6-7525-17
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分