アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS305B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,674
販売価格(税別)
¥
5,158
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
色
ホワイト
サイズ
4L
ウエスト(cm)
72〜94
ズボン丈(cm)
108
股下(cm)
76
仕様
女性用パンツ腰裏付 ホワイト 4L
アズワン品番
6-7526-16
注意
※【ポケット加工可能場所】左右太腿、尻部分