アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS206C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102173
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,861
販売価格(税別)
¥
6,237
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
色
ホワイト
サイズ
4L
上着丈(cm)
120
バスト(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
材質
導電糸入りポリエステル100%
グレード
(目安) クラス10000
仕様
男女兼用コート
アズワン品番
6-7533-16
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸部分