アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS207C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥9,126
販売価格(税別)
¥
8,296
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
アズワン品番
6-7534-17
色
ホワイト
サイズ
5L
上着丈(cm)
130
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
94
材質
導電糸入りポリエステル100%
グレード
クラス10000(目安)
仕様
男女兼用コート
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、脇部分