アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 歩行関連
アビリティーズ・ケアネットの すべり止め・クッション 介護用
すべり止め円形マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102233
品番
L52100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様
抗菌
タイプ
円形
直径(Φcm)
19
材質
PVC
耐熱温度(℃)
50
色
青
適合
トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など