※使用例
アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 歩行関連
アビリティーズ・ケアネットの すべり止め・クッション 介護用
すべり止め方形マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
62102258
品番
L50000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様
抗菌
適合
トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など
材質
PVC
色
青
タイプ
方形
直径(Φcm)
25.5×35.6
耐熱温度(℃)
50