※使用例
アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 歩行関連
アビリティーズ・ケアネットの すべり止め・クッション 介護用
すべり止め方形マット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62102267
品番
L50100
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様
抗菌
適合
トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など
材質
PVC
色
赤
タイプ
方形
直径(Φcm)
25.5×35.6
耐熱温度(℃)
50