アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS206C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62102295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥9,050
販売価格(税別)
¥
8,227
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
色
ブルー
サイズ
5L
上着丈(cm)
125
バスト(cm)
136
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
材質
導電糸入りポリエステル100%
グレード
(目安) クラス10000
仕様
男女兼用コート
アズワン品番
6-7590-07
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸部分