TexWipe(テックスワイプ)
TexWipe(テックスワイプ)の 研究関連用品・実験用必需品
TexWipe(テックスワイプ)の チューブ/ホース類
TexWipe(テックスワイプ)の 実験研究用周辺用品
テクニクロースII型 75枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(75枚)
注文コード
62102584
品番
TX1118
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様
裁断処理: カットエッジ
材質
55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)
460×460
アズワン品番
7-086-07
吸水量
260mL/m2