曜日別特売
ERJ6RQF5R6V SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62102594

SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62102594品番ERJ6RQF5R6V
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B
0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W
パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。
低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W。パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする