KBセーレン
KBセーレンの 排気・クリーン装置
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
62102943
品番
MX-100 15x15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス
100
寸法(mm)
150×150
厚さ(mm)
0.38
材質
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
色
ホワイト
生地
ニット
アズワン品番
9-3061-03
RoHS指令(10物質対応)
対応