KBセーレン
KBセーレンの 排気・クリーン装置
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
62102968
品番
MX-100 100x100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス
100
寸法(mm)
1000×1000
厚さ(mm)
0.38
材質
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
色
ホワイト
生地
ニット
アズワン品番
9-3061-05
RoHS指令(10物質対応)
対応