※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3連ハシゴ レン太(タイプS)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62103362 品番 3REN-9.0S
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。

全長(m)8.86 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3627×424×133 縮長(m)3.627 質量(kg)21.74 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62103362
2022-12-31
用途:
外壁洗浄
株式会社スッキリ 様 (サービス業)

思ったよりながいし、思ったより重いので、一人では、運べない

対象商品:
62103344
2022-06-26
用途:
エアコンの工事の時の2Fから1Fの配管工事の時に使います
株式会社デンキー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ベテランのエアコン工事の方におすすめされました。運びやすく使いやすいハシゴでおすすめ通りでした。

対象商品:
62103362
2021-06-14
用途:
屋根工事
飯田瓦店 様 (建設業・工事業)

120キロの私が乗っても耐久性も申し分ない
軽に積むのにちょうどいい長さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする