日動工業
日動工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
日動工業の 溶接ケーブル
溶接リール NTK型 アースクリップセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
許容電流(A)
120(100%)、133(80%)、168(50%)
注文コード
62103518
品番
NTK-20J NT-E1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
許容電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。
軽量コンパクトで経済的。
ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。
折りたたみハンドル付。
許容電流(A)
120(100%)、133(80%)、168(50%)
用途
屋内型
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×390×420
先端部
(2次側)アースクリップ
電線仕様
(1次側)接続アダプター2m<M12丸端子>、(2次側)20m
電線仕様-太さ(mm
2
)
WCT22
注意
※使用時は電線を全部引出してください。