アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62103659
品番
SP-1-100-Y
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質
シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)
1
限界温度(℃)
250
アズワン品番
1-2511-04-20
シース部寸法(Φmm×mm)
1×100
リード線径(Φmm)
0.7
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000