アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62103729
品番
TSC10S-8.0-500K-IN
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
高温測定用のセンサーです。
材質
(リード線被覆)ガラス
温度範囲(℃)
0〜1050
材質(シース)
インコネル(NCF600・ニッケル超合金)
端末
(リード線)オメガ・オスタイプ
リード線(m)
1
アズワン品番
1-6178-01-20
シース部寸法(Φmm×mm)
8×500
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000