アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 シース型 TKシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62103774
品番
TKΦ1.6×L300
参考基準価格(税別)
¥16,430
販売価格(税込)
¥17,963
販売価格(税別)
¥
16,330
バスケットに入れる
材質
(リード線被覆)ガラス
温度範囲(℃)
0〜650
材質(シース)
ステンレス(SUS316)
端末
(リード線)圧着Y端子
リード線(m)
2
アズワン品番
1-6537-05-20
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×300
校正証明書
一般校正
注意
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000