※使用例
河淳
河淳の 看板・POP・掲示用品
河淳の ポップ用品
河淳の ショーカード/プライスカード
VIAプライスフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
フック付片面
色
黒
注文コード
62103913
品番
FF265
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
種別・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。
関連部品
FF258E03
寸法(幅W×高さH)(mm)
189×254(フック含まず)
材質(本体)
ABS
表示単位
100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地
表示桁数
プライス表示(1桁):0〜9、無地
種別
フック付片面
色
黒
注意
※ポップマーカー対応です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。