※使用例

VIAプライスボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62103947 品番 FF258
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。
バインダーはメガクランプをおすすめします。

種別フックなし両面 材質(本体)ABS 寸法(幅W×高さH)(mm)189×254 表示桁数プライス表示(1桁):0〜9、無地 表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地 関連部品FF258E03
注意
※ポップマーカー対応です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする