デジタルフードプライサー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ単位表示 注文コード62104062 品番PCA001
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種別・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズのデジタルフードプライサー。棚割の狭い売場に最適です。
本体裏側のキーロックで価格の誤作動を防止できます(いたずら防止機構)。

仕様産地ロール式 材質(本体)ABS タイプ単位表示 表示桁数プライス表示(1桁):0〜9、無地 表示単位1、2、100g、1本、1束、1個、1袋、1パック、1/2、1/4、無地 関連部品PCV012,PCV013,PCV008

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量301以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量301以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量301以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量301以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62103983
2022-09-21
用途:
スーパー野菜展示
株式会社ミズノ 様 (卸売・小売業)

とてもしっかりした作り
重宝してます。

少しお高いかな…。でも長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする