曜日別特売
FM756 アイテムカードセット 河淳 62104096

※使用例

FM756 アイテムカードセット 河淳 62104096
FM756 アイテムカードセット 河淳 62104096

アイテムカードセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
(カード)白、(バインダー)ライトイエロー
(カード)白、(バインダー)ライトイエロー
(カード)白、(バインダー)ライトグリーン
内容量1セット注文コード62104096品番FM756
参考基準価格(税別)¥27,270販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。

セット内容
【メロン・スイカ類】メロン、アールスメロン、青肉メロン、赤肉メロン、アカプルコメロン、アムスメロン×2、アンデスメロン×2、イエローキングメロン、エリザベスメロン、乙女メロン、キンショウメロン×2、クインシーメロン×2、クリームスイカ×2、クリーム小玉スイカ、クレオパトラメロン、タカミメロン×2、ティファニーメロン、デリシーメロン、ハネデューメロン、パパイヤメロン、肥後グリーンメロン、肥後レッドメロン、ビレンスメロン、プリンスメロン×2、ホームランメロン、マスクメロン、リゾートメロン、レッドメロン、暑寒メロン、夕張メロン、スイカ×3、スイカ(1/×2カット)、スイカ(1/4カット)、スイカ(1/6カット)、スイカ(1/8カット)、スイカ(1/1×2カット)、小玉スイカ×2、黄小玉スイカ、紅小玉スイカ、でんすけスイカ、マダーボール、ラビット西瓜、種なしスイカ×2、八色スイカ
【柿・梨類】かき×2、あたご柿×2、あんぽ柿、市田柿×2、おけさ柿、串柿、ころ柿、西条柿、次郎柿×2、種なし柿、青島柿、つるし柿、刀根早生柿、西村早生、富士柿、筆柿、富有柿×3、平核無柿×3、ほし柿、横野柿、あたご梨、菊水梨、幸水梨×3、サン世紀梨、新興梨×2、新高梨、新水梨、新世紀梨、千両梨、南水梨、二十世紀梨×3、晩三吉、バートレット、レッドバートレット、豊水梨×3、マルメロ、ラ・フランス×2、ル・レクチェ、レラクラーク
【柑橘類】みかん×3、温州みかん、青切小みかん、青島みかん×2、グリーンハウスみかん、小みかん、南柑みかん、ハウスみかん×2、葉付みかん、早生みかん×2、極早生みかん、文旦、土佐文旦、ザボン、デコポン×2、ポンカン×2、ぼんたん、日向夏、晩白柚、オレンジ×2、アンコールオレンジ、あまなつ×2、紅あまなつ、はっさく×2、紅はっさく、いよかん×2、きんかん、サンフルーツ×2、清見オレンジ、ジューシーオレンジ、ダイヤオレンジ、三宝柑、シークヮサー、スイートスプリング、セミノール、タンカン、はるみ、マーコット、ネーブルオレンジ×2、バレンシアオレンジ×2、ブラッドオレンジ、ミネオラオレンジ、グレープフルーツ(ホワイト)×3、グレープフルーツ(ピンク)、グレープフルーツ(ルビー)×2、グレープフルーツ(スタールビー)、レモン×3、国産レモン、グリーンレモン
【輸入果実類】マンゴー、メキシコマンゴー、アップルマンゴー、イエローマンゴー、フィリピンマンゴー、ペリカンマンゴー、パイナップル×2、ゴールデンパイン、スナックパイン、バナナ×2、サニートバナナ、スウィーティオバナナ、フィリピンバナナ、モラードバナナ、モンキーバナナ、台湾バナナ、南米バナナ、キウイフルーツ×3、ゴールデンキウイ×2、アメリカンチェリー×2、輸入チェリー、アボカド、キワノフルーツ、グアバ、クランベリー、マンゴスチン、ザクロ、スターフルーツ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、ドリアン、パッションフルーツ、パパイヤ、ババコ、ブルーベリー、ベビーノ、ライチ、ラズベリー、ランブータン、ヤシの実、レイシー、スウィーティ、ポメロ、メローゴールド、ライム
【ドライフルーツ】ドライフルーツ あんず、ドライフルーツ いちじく、ドライフルーツ サルタナレーズン、ドライフルーツ パイン、ドライフルーツ パパイヤ、ドライフルーツ プラム、ドライフルーツ プルーン、ドライフルーツ マンゴー、ドライフルーツ レーズン、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピスタチオ、ミックスナッツ、松の実、落花生、アップルスナック、かぼちゃの種、バナナチップ、レーズン、あんず(シロップ漬け)、きんかん(シロップ漬け)、甘栗、ムキ甘栗、天津甘栗、フルーツゼリー、リンゴゼリー、芋ケンピ、柿巻、ジャイアントコーン、ほし芋、むきクルミ、紫イモチップ
【さくらんぼ・季節果実・その他】さくらんぼ×2、ナポレオン、高砂、佐藤錦、水門、栗、生むき栗、あけび、あんず、いちじく、かりん、びわ、茂木びわ、やまもも、フルーツギフト、フルーツセット
【りんご類】王林×3、サン王林、つがる×2、サンつがる×2、ふじ×3、サンふじ×3、むつ×2、サンむつ×2、金星、サン金星、あかね、秋映、アルプス乙女、乙女リンゴ、きおう、紅玉、さんさ、シナノゴール、シナノスイート、ジョナゴールド×3、スターキング、世界一、千秋×2、レッドゴール、北斗、陽光、早生フジ
【桃・プラム類】もも、あかつき、ネクタリン、秀峰、黄金桃、完熟桃、白桃×3、白鳳×2、プラム、プルーン、サンタローザ、ソルダム×2、太陽、大石早生
【ぶどう類】輸入ぶどう、巨峰×3、巨峰(種なし)、巨峰(化粧箱)、マスカット・オブ・アレキサンドリア、エンペラー、オリンピア、甲斐路、ドキャンベル、甲州、コールマン、スチューベン、スチューベン(種なし)、高尾、デラウエア×3、キングデラウエア、トンプソンシードレス、ナイアガラ、ニューベリー、ネオマスカット、ピオーネ×2、ピッコロビアンコ、ふじみのり、ブラックオリンピア、紅伊豆、ベリーA×2、リビエール、ルビーオクヤマ、レッドグローブ、ロザリオビアンコ、ロザリオロッソ
【カットフルーツ】カットフルーツ×2、カットフルーツ盛合せ、カットフルーツミックス×3、カットスイカ、カットパイン×2、カットパパイヤ、カットロールパイン、カットマンゴー、カットメロン×3、スイカスライス、スイカブロック×2、メロンブロック×2、パインスライス×2、パインブロック×3、パインボート、パイン芯抜き×2
【いちご類】いちご×2、輸入いちご、アイベリー×2、あきひめ×3、あすかルビー×2、あまおう×3、さちのか×3、とちおとめ×3、豊の香×3、ほのか×3、ももいちご、レッドパール、紅ほっぺ、女峰×2、宝交
タイプ果物カードサイズ(mm)96×33材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)(カード)白、(バインダー)ライトイエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする