セット内容
【季節野菜】青首大根×3、だいこん、ミニだいこん、おろし大根、丸大根、辛味大根、泥付大根、葉付大根、カット大根、かぼちゃ×3、黒皮かぼちゃ、栗味かぼちゃ、ミニかぼちゃ、なす×3、賀茂なす、丸なす、小なす、長なす×2、米なす、にんじん×3、新にんじん、ミニキャロット、金時人参×2、うすいえんどう、スナックえんどう、いんげん×2、モロッコいんげん、枝豆×3、枝付枝豆、オランダサヤ、きぬさや、さとうざや、グリーンピース、ムキグリーンピース、茶豆、だだ茶豆、そらまめ、ムキそらまめ、とうもろこし×2、ピーターコーン、ヤングコーン、味来コーン、大豆、ししとう、ミニししとう、伏見甘長ししとう、白うり、ズッキーニ、とうがん、ゴーヤ(にがうり)、梅、小梅、青梅、南高梅、生たけのこ×2、生細竹、とうがらし、甘長とうがらし、青とうがらし、赤とうがらし、万願寺とうがらし、らっきょう、泥らっきょう、洗いらっきょう、れんこん×2、土れんこん、新れんこん、あさつき、あしたば、うど、うるい、オクラ×2、カボス、木の芽、ぎんなん、くわい、こごみ、すぐきな、すだち、だいだい、タラの芽、つわぶき、とんぶり、菜の花、にんにくの芽、ベニナバナ、のびる、ビーツ、ふき×2、ふきのとう、ほおずき、むかご、山うど、山ぶき、ゆず×2、ゆりね×2、菊の花、しどけ、生ぜんまい、生わらび、みず、もって菊、ゆうがお(かんぴょう)
【サラダ野菜】トマト×3、イエローミニトマト、イタリアントマト、塩トマト、フルーツトマト、ミディトマト、ミニトマト×2、桃太郎トマト、ファーストトマト×3、プチトマト、オレンジミディ、スイートトマト、春トマト、房とりトマト、プラムレッド、ヘルシーミディトマト、ラウンドトマト、レッドペアー、ピーマン×3、ジャンボピーマン、トマピー、パプリカ、パプリカ(オレンジ)、パプリカ(黄)、パプリカ(赤)、ワンダーピーマン、レタス×3、グリーンリーフレタス×2、コスレタス、サニーレタス×2、トレビス、プリーツレタス×2、リーフレタス、ローメンレタス、グリーンアスパラガス×3、ホワイトアスパラガス、ミニアスパラ、キャベツ×3、新キャベツ、春キャベツ×3、レッドキャベツ×2、芽キャベツ、きゅうり×3、春きゅうり×2、スーヨー胡瓜、もろきゅうり、セロリ×3、ミニセロリ、ホワイトオニオン、レッドオニオン、アーリーレッド、エシャロット、エディブルフラワー、エンダイブ、大束クレソン、おかひじき、カリフラワー×2、グリーンボール×2、クレソン、ホースラディッシュ、ラディッシュ、サラダ菜、サンチュ、セルリアク、チコリ、ブロッコリー×3、ベビーリーフ×2、ハーブ各種、イタリアンパセリ、オレガノ、セージ、セルフィーユ、タイム、スペアミント、バジル、パセリ、ペパーミント、ディル、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、ルッコラ、フェンネル、ルバーブ、リーキ
【土物野菜】じゃがいも×3、新じゃがいも×3、じゃがいも(出島)×2、じゃがいも(男爵)、ばれいしょ×2、新ばれいしょ、きたあかり、さつまいも×2、新さつまいも×2、さといも×2、新さといも、洗いさといも、泥さといも、やつがしら、えびいも、メークイン×2、新メークイン×2、セレベス、ヤーコン、京いも、金時いも、長芋×2、長芋カット、鳴門金時×2、さつまいも(紅あずま)×2、紫いも、やまいも、山の芋、大和芋×2、大和芋カット、ごぼう×2、洗いごぼう、洗いごぼうカット、泥ごぼう×2、ごぼうカット、新ごぼう×2、細ごぼう、山ごぼう、たまねぎ×3、新たまねぎ×2、サラダ玉ねぎ、ペコロス、にんにく×2、新にんにく、プチにんにく
【葉物野菜】かぶ×2、赤かぶ、小かぶ、生姜×2、新生姜、根しょうが、黄金生姜、葉しょうが、谷中生姜、しそ、赤じそ、青じそ、大葉×2、大葉(10枚)、みょうが、みょうがたけ、みつば、切りみつば、糸みつば、根みつば、わさび、生わさび、花わさび、葉わさび、紅たで、青たで、ぼうふう、小菊、穂じそ、スプラウト(ブロッコリー)×2、スプラウト(レッドキャベツ)、スプラウト(クレス)、スプラウト(マスタード)、アルファルファ、かいわれ大根×2、ニラ×2、黄ニラ、花ニラ、タァサイ、チンゲンサイ、とうみょう、青ねぎ、九条ねぎ、下仁田ねぎ、白ねぎ、長ねぎ×3、万能ねぎ、細ねぎ、曲がりねぎ、小ねぎ、軟白ねぎ、泥ねぎ、ほうれん草×2、サラダほうれん草、アスパラ菜、うまい菜、カキ菜花、からし菜、ぎょうじゃにんにく、空芯菜、小松菜×2、ごまの葉、せり、春菊、京菜、そば菜、そばの芽、大根菜、たかな、つまみ菜、ツルムラサキ、なば菜、野沢菜、はくさい×3、葉たまねぎ、パクチョイ、ひのな、ひろしまな、プチヴェール、水菜、みぶ菜、モロヘイヤ、わけぎ、エンツァイ、山東菜、つけ菜、つぼみ菜、雪菜
【キノコ野菜】、松茸×2、松茸(国産)、松茸(輸入)、あわび茸、アガリクス、えのき茸×3、エリンギ×2、生きくらげ、白きくらげ、たもぎ茸、トリュフ、生しいたけ×3、なめこ茸×2、足付なめこ、ひら茸、ぶなしめじ茸×3、ブナピー、ブラウンえのき、ブラウンマッシュルーム、まいたけ×3、白まいたけ、マッシュルーム、やまぶし茸
【水物加工野菜】たけのこ水煮、たけのこ水煮(スライス)、たけのこ水煮(ハーフ)、たけのこ水煮(ホール)×2、たけのこ水煮(チョップカット)、たけのこ水煮(ブロック)、ボイルたけのこ、穂つきたけのこ、れんこん水煮(スライス)、れんこん水煮(ホール)、れんこん水煮(新物)×2、きのこミックス(水煮)、マッシュルーム水煮、あみたけ水煮、きくらげ水煮、ぎんなん水煮、グリーンピース水煮、ぜんまい水煮×2、タラの芽水煮、ふき水煮×2、メンマ水煮×2、ヤングコーン水煮、わらび水煮×2、細竹水煮、山菜ミックス、大豆水煮、中華水煮、きのこごはんの素、栗ごはんの素、五目ごはんの素、山菜ごはんの素、しめじごはんの素、たけのこごはんの素、まいたけごはんの素、松茸ごはんの素、もやし×3、小大豆もやし、大豆もやし、豆もやし、根取りもやし、ベストもやし、ミックスもやし、緑豆もやし、切干大根、ゆで干大根、干ししいたけ、干しぜんまい、干し菊、切りごぼう、切りごぼう(ミックス)、かきゆりね、皮むきにんにく、ささがきごぼう、塩漬けらっきょう、しその葉(塩蔵)、じゅんさい、筑前煮、中華ミックス、チンジャオロース、低臭にんにく、レトルトコーン、梅酢、きんぴられんこん、むきギンナン、らっきょう酢
【簡便野菜】カットキャベツ、カットサラダ、カットレタス、イタリアンサラダ、オニオンサラダ、グリーンサラダ、シーザーサラダ、大根サラダ、トマトサラダ、ミックスサラダ、コールスロー、お盆用セット、カレーセット、きのこセット、けんちん汁セット、七草セット、鍋物セット、天ぷらセット、野菜炒めセット、きざみねぎ
【無地】×22枚
タイプ野菜
カードサイズ(mm)96×33
材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)
色(カード)白、(バインダー)ライトグリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30