セット内容【根菜類】かぶ×2、赤かぶ、小かぶ、くわい、ごぼう×2、ごぼうカット、洗いごぼう、洗いごぼうカット、泥付ごぼう×2、新ごぼう×2、細ごぼう、だいこん×2、だいこんカット(1/×2)、だいこんカット(1/4)、泥付大根、辛味大根、葉付大根、生たけのこ×2、にんじん×3、泥付にんじん、金時にんじん×2、葉付にんじん、ミニキャロット、ホースラディッシュ、ラディッシュ、れんこん×2、泥付れんこん
【葉茎菜類(葉菜類)】アイスプラント、あしたば、アスパラ菜、エンダイブ、おかひじき、からし菜、キャベツ×3、キャベツカット(1/×2)×2、キャベツカット(1/4)×2、春キャベツ×3、芽キャベツ、レッドキャベツ×2、京菜、小松菜×2、サラダ菜、サンチュ、山東菜、春菊×2、せり、セロリ×3、タアサイ、大根菜、チコリ、チンゲンサイ、つぼみ菜、つまみ菜、ツルムラサキ、豆苗、菜の花、なば菜、カキ菜、ニラ×2、黄ニラ、野沢菜、白菜×3、白菜カット(1/×2)、白菜カット(1/4)、ミニ白菜、パセリ、葉たまねぎ、プチヴェール、ベビーリーフ、ほうれん草×2、サラダほうれん草、水菜、みぶ菜、みつば、糸みつば、切りみつば、根みつば、モロヘイヤ、レタス×3、レタスカット(1/×2)、レタスカット(1/4)、グリーンリーフレタス×2、サニーレタス×2、トレビス、フリルレタス×2、ロメインレタス、わさび菜
【葉茎菜類(茎菜類・花菜類)】あさつき、アスパラガス×3、グリーンアスパラガス、ホワイトアスパラガス、ミニアスパラ、青ねぎ、九条ねぎ、小ねぎ、下仁田ねぎ、白ねぎ、長ねぎ×3、軟白ねぎ、万能ねぎ、細ねぎ、わけぎ、カリフラワー×2、ブロッコリー×3
【果菜類】かぼちゃ×3、栗味かぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、雪化粧かぼちゃ、きゅうり×3、四川きゅうり、スーヨーきゅうり、ブルームきゅうり、ゴーヤ(にがうり)、白うり、ズッキーニ、とうがん、ししとう、トマト×3、調理用トマト、イエローミニトマト、オレンジミディ、ファーストトマト×2、フルーツトマト、ミディトマト、ミニトマト×2、桃太郎トマト、ラウンドトマト、なす×3、賀茂なす、小なす、長なす×2、米なす、丸なす、水なす、ピーマン×3、パプリカ、パプリカ(赤)、パプリカ(オレンジ)、パプリカ(黄)、オクラ×2、ぎんなん、とうもろこし×2、とんぶり、ほおずき
【豆科野菜】いんげん×2、モロッコいんげん、枝豆×3、枝付枝豆、茶豆、だだ茶豆、きぬさや、さとうざや、スナップえんどう、グリーンピース、むきグリーンピース、ささげ、そらまめ、むきそらまめ
【土物野菜】さつまいも×2、鳴門金時×2、紫いも、里芋×2、洗い里芋、泥付里芋、むき里芋、えびいも、京いも、セレベス、やつがしら、じゃがいも×3、新じゃがいも×3、じゃがいも(男爵)、きたあかり、ばれいしょ×2、メークイン×2、長芋×2、長芋カット、山芋、山芋カット、大和芋×2、大和芋カット、ヤーコン、たまねぎ×3、新たまねぎ×2、サラダたまねぎ、アーリーレッド、ペコロス、ホワイトオニオン、にんにく×2、むきにんにく、新にんにく、にんにくの芽、ゆりね、らっきょう、洗いらっきょう、泥付らっきょう、エシャレット、エシャロット
【発芽野菜】かいわれ大根×2、木の芽、スプラウト(クレス)、スプラウト(ブロッコリー)×2、スプラウト(マスタード)、スプラウト(レッドキャベツ)、そばの芽、もやし×3、黒豆もやし、小大豆もやし、大豆もやし、豆もやし
【香辛・つまもの類】青とうがらし、赤とうがらし、万願寺とうがらし、しそ、青じそ、赤じそ、大葉×2、穂じそ、しょうが×2、新しょうが、根しょうが、葉しょうが、みょうが、みょうがたけ、わさび、生わさび、花わさび、葉わさび、ハーブ各種、イタリアンパセリ、オレガノ、クレソン、大束クレソン、香菜、タイム、バジル、ペパーミント、ルッコラ、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、エディブルフラワー、小菊、食用菊、ぼうふう、梅、青梅、小梅、南高梅、カボス、すだち、ゆず×2
【きのこ・山菜類】あわび茸、えのき×3、ブラウンえのき、エリンギ×2、しめじ、はたけしめじ、ぶなしめじ×3、ホワイトぶなしめじ、たもぎ茸、生しいたけ、生しいたけ(原木)、生しいたけ(菌床)×3、なめこ茸、足付なめこ、ひら茸、まいたけ×3、白まいたけ、松茸×2、松茸(国産)、松茸(輸入)、マッシュルーム、ブラウンマッシュルーム、やまぶし茸、うど、山うど、うるい、ぎょうじゃにんにく、こごみ、ぜんまい、タラの芽、のびる、ふき、ふきのとう、みず、わらび
【加工野菜・簡便商材】カットキャベツ、カットレタス、カット野菜ミックス、ささがきごぼう、ぎんなん水煮、山菜ミックス水煮、ぜんまい水煮、大豆水煮、たけのこ水煮、ふき水煮、細竹水煮、れんこん水煮、わらび水煮、切干大根、カレーセット、きのこセット、けんちん汁セット、筑前煮セット、豚汁セット、七草セット、鍋物セット
色(カード)白、(バインダー)ライトグリーン材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)タイプ野菜寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)217×270×30カードサイズ(mm)76×26