アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104219
品番
DS-2010-150
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,710
販売価格(税別)
¥
26,100
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
アズワン品番
3-6633-03-20
シース外径(Φmm)
4
シース長(mm)
150
温度範囲(℃)
-50〜250
材質
シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)
リード線(m)
2
端末
M4Y端子
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000