河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 販売トレー・バスケット
河淳の バスケット・かご
丸型RVサイロバスケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
均等耐荷重(kg)
70
注文コード
62104324
品番
JG451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
均等耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深底、浅底の2 通りの使い方が可能。
バスケットとベースの組み合わせで多種多様なレイアウトができます。
関連部品
JG454,JG455
寸法(Φmm)
600
色
濃茶
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
均等耐荷重(kg)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060