生興
生興の 椅子
生興の オフィス用チェア(OAチェア)
生興の 布張り(ファブリック)チェア
FISIT事務用チェアー 布張り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62104343
品番
FIS-110F(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズなのにフィット感抜群の座り心地。
人間工学に基づいた体圧分散3Dモールドウレタンを座面に採用しました。
フィジットは新しい時代のスタンダードチェアーです。
背面ハンドル
色(張地)
ブラック
キャスター
あり
機能
上下昇降、ロッキング
機構
ガス圧上下調節機構、背もたれロッキング(強弱調整)
材質(脚部)
強化樹脂成形品、ナイロン双輪キャスター
材質(座面)
再生P.P.樹脂成型シェル、モールドウレタンクッション
材質(背)
再生P.P.樹脂成型シェル、ウレタンフォーム、P.P.樹脂成型品
グリーン購入法
適合
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません