河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
丸型RVサイロベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104367
品番
JG455
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
バスケットとベースの組み合わせで多種多様なレイアウトができます。
色
黒
材質(本体)
スチール(コーティング)
寸法H(mm)
500
寸法(Φmm)
560
均等耐荷重(kg)
70
関連部品
JG450,JG451
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。