河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
丸型RVビターベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104428
品番
JA415
参考基準価格(税別)
¥23,530
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
関連部品
JA412
寸法(Φmm)
600
寸法H(mm)
490
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
均等耐荷重(kg)
15
色
濃茶
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。