河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
丸型RVビターベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
均等耐荷重(kg)
30
注文コード
62104437
品番
JA416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
均等耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
関連部品
JA413
寸法(Φmm)
900
寸法H(mm)
490
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
均等耐荷重(kg)
30
色
濃茶
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
25,000
/
税込
¥
27,500