河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 販売トレー・バスケット
河淳の バスケット・かご
丸型ビターバスケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104455
品番
JA411
参考基準価格(税別)
¥14,930
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
色
濃茶
寸法H(mm)
100
寸法(Φmm)
450
関連部品
PBA013,JA414
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。