河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 販売トレー・バスケット
河淳の バスケット・かご
丸型ビターバスケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104464
品番
JA412
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
色
濃茶
寸法H(mm)
150
寸法(Φmm)
600
関連部品
JA415
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。