河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 販売トレー・バスケット
河淳の バスケット・かご
丸型ビターバスケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104473
品番
JA413
参考基準価格(税別)
¥37,960
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
色
濃茶
寸法H(mm)
200
寸法(Φmm)
900
関連部品
JA416
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,800
/
税込
¥
20,680
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。