河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 専門店用什器
ブレットステージ6030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62105627
品番
GAA163KB
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
本体を積み重ねてヒナ壇陳列ができます。
天板はフラワーポットリリーやフラワーポットマーガレットの位置固定ができる仕様です。
天板の深さを3段階に調節できます。
均等耐荷重(kg)
20
色
黒
材質(本体)
PP
ピッチ(mm)
75
寸法W(mm)
600
関連部品
GAA164KB,JD822,JD827,GAA021
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880