ブレットステージ6030

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62105636 品番 GAA163BD
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

本体を積み重ねてヒナ壇陳列ができます。
天板はフラワーポットリリーやフラワーポットマーガレットの位置固定ができる仕様です。
天板の深さを3段階に調節できます。

均等耐荷重(kg)20 濃茶 材質(本体)PP ピッチ(mm)75 寸法W(mm)600 関連部品GAA164BD,JD822,JD827,GAA021

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする