タートルステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 均等耐荷重(kg)500 関連部品JG333,JG332,GAA170,JD822,JD827,JD825,JG341 注文コード62105688 品番GAA080KB
参考基準価格(税別)¥18,170 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・均等耐荷重・関連部品など10種類から選べます 他の種類を見る

陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。
樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。
オプションの脚を付けると高さ調節ができます。
脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。
積み重ね可能です。
脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。
連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。

関連部品JG333,JG332,GAA170,JD822,JD827,JD825,JG341 材質(本体)PP 均等耐荷重(kg)500 質量(kg)7.6 ピッチ(mm)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする