タートルステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 均等耐荷重(kg)250 関連部品JG335,JG334,JD823,JD822,JD827,JD824 注文コード62105733 品番GAA076HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・均等耐荷重・関連部品など10種類から選べます 他の種類を見る

陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。
樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。
オプションの脚を付けると高さ調節ができます。
脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。
積み重ね可能です。
脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。
連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。

関連部品JG335,JG334,JD823,JD822,JD827,JD824 材質(本体)PP 均等耐荷重(kg)250 質量(kg)4 ピッチ(mm)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,400 / 税込 ¥14,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする