PVC鉄芯鉄板入 安全ショートブーツ 9203

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62105944 品番 9203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!
JIS S級相当鉄製先芯入!

用途一般作業、アウトドア 形状ハイカット モスグリーン サイズM サイズ(cm)24.5〜25 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)760(L) 機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止 JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当 足幅3E 高さ(cm)約28(Lサイズ) 材質(先芯) 靴タイプショートブーツ
注意
※踏み抜き防止鉄板入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
道路などの草刈り作業
農・林・水産業

センスがいいね。先芯、踏抜き防止がついてこの軽さ、いいんじゃないですか。NO1ですね^^

2025-08-05
用途:
農作業
運輸・通信業

リピータです。
履きやすく鉄心も入っていて安心して履いてます。

対象商品:
62105953
2021-10-09
用途:
ガス配管工事
サービス業

サイズの仕様が大雑把だったのでフィット感が心配だったが今のところは履きやすい。PVCの耐久性についてはこれからわかると思います。

対象商品:
62105944
2022-06-03
用途:
庭の木を伐採するために

チェーンソーを使って庭木の伐採を行うために購入しました。切り倒して後の木は水分を多く含んでいますので、玉切りにした後も10kgを超えるものが多く、万一足に落とすと骨折の可能性もあります。この長靴は指先に鉄板が入っていますのでその点は安心ですが、25cmの私の足にはMサイズだとやや小さかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
62105953
2022-04-02
用途:
馬の取り扱い時の安全対策

安価だし、柔らかくてはきやすいが、サイズのあった中敷きを入れないと不安定。

1人が参考にしています
対象商品:
62105969
2021-03-18
用途:
倉庫業
卸売・小売業

サイズはワンサイズ下のものをおすすめします。LLを購入したのですが、普段26.5を履いてる私には大分緩かったです。
厚手の中敷きを2枚入れても前後(つま先・かかと)の隙間があり靴の中で足が若干前後にスライドする状態なので高所作業等では特にバランスを崩しやすいと思いました。Lを購入し直しましたがジャストサイズです。
サイズ選びさえ間違えなければコスパ抜群の商品だと思いました!

4人が参考にしています
2021-02-18
用途:
塗装作業
その他業種

安全靴の長靴でこの値段はとても安いです。
デザインもださくなくて 良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする